FISCHER AUSTRIA - Regalbefestigung RB Green 8x40 K (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567873
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 40 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181290
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962481990
Sonepar Artikelnummer
121209968
Hersteller Artikelnummer
567873
Hersteller Typ
RB 8X40 GREEN S K NV DÜBEL/SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
567873
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.013 kg
Der fischer Spreizdübel SX Plus GreenLine wird aus mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die ökologische Nachhaltigkeit der GreenLine wurde unabhängig validiert und nach dem GREEN BRANDS Standard zertifiziert. Aufgrund seiner Vierfachspreizung ist der Dübel der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, sodass diese bei Überkopf-Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert dabei ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch und sorgt so für eine sichere Montage.


