FISCHER AUSTRIA - Reinigungsbürste BS Ø10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078178
Länge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209781784
Sonepar Artikelnummer
120906456
Hersteller Artikelnummer
078178
Hersteller Typ
BS Ø10 BÜRSTE
Hersteller Artikel Nr.:
078178
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.036 kg
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.


