FISCHER AUSTRIA - Reinigungsbürste BS Ø12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078179
Länge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209781791
Sonepar Artikelnummer
120906457
Hersteller Artikelnummer
078179
Hersteller Typ
BS Ø12 BÜRSTE
Hersteller Artikel Nr.:
078179
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.041 kg
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.


