FISCHER AUSTRIA - Reinigungsbürste BS Ø14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078180
Länge - 250 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209781807
Sonepar Artikelnummer
120906458
Hersteller Artikelnummer
078180
Hersteller Typ
BS Ø14 BÜRSTE
Hersteller Artikel Nr.:
078180
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.071 kg
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.


