FISCHER AUSTRIA - Reinigungsbürste BS Ø16/18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078181
Länge - 250 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209781814
Sonepar Artikelnummer
120906459
Hersteller Artikelnummer
078181
Hersteller Typ
BS Ø18 BÜRSTE
Hersteller Artikel Nr.:
078181
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.072 kg
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.


