FISCHER AUSTRIA - Reinigungsbürste BS Ø20/22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 052277
Länge - 300 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209522776
Sonepar Artikelnummer
120906460
Hersteller Artikelnummer
052277
Hersteller Typ
BS Ø 20/22
Hersteller Artikel Nr.:
052277
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.063 kg
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.


