FISCHER AUSTRIA - Reinigungsbürste BS Ø24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078182
Länge - 300 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209781821
Sonepar Artikelnummer
120906461
Hersteller Artikelnummer
078182
Hersteller Typ
BS Ø24 BÜRSTE
Hersteller Artikel Nr.:
078182
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.092 kg
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.


