FISCHER AUSTRIA - Reinigungsbürste BS Ø25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097806
Länge - 300 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209978061
Sonepar Artikelnummer
120906462
Hersteller Artikelnummer
097806
Hersteller Typ
BS Ø25 BÜRSTE
Hersteller Artikel Nr.:
097806
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.090 kg
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.


