FISCHER AUSTRIA - Reinigungsbürste BS Ø28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078183
Länge - 350 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.079 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209781838
Sonepar Artikelnummer
120906463
Hersteller Artikelnummer
078183
Hersteller Typ
BS Ø28 BÜRSTE
Hersteller Artikel Nr.:
078183
Länge:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.079 kg
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.


