FISCHER AUSTRIA - Reinigungsbürste BS Ø35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078184
Länge - 400 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.112 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209781845
Sonepar Artikelnummer
120906464
Hersteller Artikelnummer
078184
Hersteller Typ
BS Ø35 BÜRSTE
Hersteller Artikel Nr.:
078184
Länge:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.112 kg
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.


