FISCHER AUSTRIA - Reinigungskoffer FIS CC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567202
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 4.564 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962476828
Sonepar Artikelnummer
121209746
Hersteller Artikelnummer
567202
Hersteller Typ
FIS CC REINIGUNGSKOFFER
Hersteller Artikel Nr.:
567202
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
4.564 kg
Das fischer Reinigungs- und Befestigungsset ist der ideale Begleiter auf jeder Baustelle. Kompakt und handlich bietet der robuste Hartschalenkoffer ausreichend Platz für das komplette Zubehör zur Bohrlochreinigung und Befestigung von chemischen Verankerungen. Neben dem manuellen Auspressgerät FIS DM S Pro, geeignet für die Kartuschengrößen 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml, enthält das Set den Ausbläser AB G, Bürsten in den Durchmessern 10,12,14,16/18, eine Bürstenverlängerung sowie eine SDS Aufnahme. Damit sorgt das umfangreiche Zubehör für einen zügigen Arbeitsfortschritt auf der Baustelle.


