FISCHER AUSTRIA - Reinigungsset FGC 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553718
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34025090
Gewicht - 0.386 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962377675
Sonepar Artikelnummer
121210369
Hersteller Artikelnummer
553718
Hersteller Typ
FGC 100 REINIGUNGSSET
Hersteller Artikel Nr.:
553718
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
0.386 kg
Das FGC 100 Reinigungsset besteht aus 150 ml Reiniger, 100 ml Schmieröl und Gummidichtringe und unterstützt bei der Reinigung und Pflege des FGC 100.


