FISCHER AUSTRIA - Reparatur Mörtel DEC 310 ZGR zementgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 534474
Werkstoff - sonstige
Volumen Kartusche - 310 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962233308
Sonepar Artikelnummer
120908289
Hersteller Artikelnummer
534474
Hersteller Typ
DEC REPARATUR MOERTEL GR 310ML (DE/EN)
Hersteller Artikel Nr.:
534474
Werkstoff:
sonstige
Volumen Kartusche:
310 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.567 kg
fischer Repair AC, der gebrauchsfertige, spritzbare Reparaturmörtel kann vielseitig eingesetzt werden. Zum Beispiel bei Sanierungen in Mauerwerk, bei der Fixierung von Dachziegeln, beim Verschließen von Bohrlöchern oder allgemeinen Ausbesserungsarbeiten. Der nahezu geruchslose Mörtel lässt sich durch die standfeste Konsistenz leicht verarbeiten. Er bietet sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Die 1-K Polymer-Dispersion kann bei Temperaturen von +5 °C bis +40 °C verarbeitet werden und ist temperaturbeständig von -30 °C bis +75 °C. fischer Repair AC kann wiederverwendet werden. Bis -15 °C ist er in der Kartusche frostgeschützt.


