FISCHER AUSTRIA - Ringmutter RI M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080842
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209808429
Sonepar Artikelnummer
120907190
Hersteller Artikelnummer
080842
Hersteller Typ
RI M10 RINGMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
080842
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Breite:
45 mm
Gewindemaß (imperial):
#10
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.100 kg


