FISCHER AUSTRIA - Ringmutter RI M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080844
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209808443
Sonepar Artikelnummer
120907191
Hersteller Artikelnummer
080844
Hersteller Typ
RI M12 RINGMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
080844
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Breite:
53 mm
Gewindemaß (imperial):
#12
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.168 kg


