FISCHER AUSTRIA - Ringmutter RI M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080840
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209808405
Sonepar Artikelnummer
120907189
Hersteller Artikelnummer
080840
Hersteller Typ
RI M8 RINGMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
080840
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Breite:
36 mm
Gewindemaß (imperial):
#8
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.052 kg


