FISCHER AUSTRIA - RM II LA 16x165 fvz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540764
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Effektive Verankerungstiefe - 125 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962281248
Sonepar Artikelnummer
120906232
Hersteller Artikelnummer
540764
Hersteller Typ
RM II LA 16X165 FVZ PATRONE/ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
540764
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.352 kg


