FISCHER AUSTRIA - RM II Set-R-16x185/32 8.8 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552098
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Effektive Verankerungstiefe - 125 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962357066
Sonepar Artikelnummer
121209738
Hersteller Artikelnummer
552098
Hersteller Typ
RM II Set-R 16x185/32 8.8 fvz PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
552098
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.487 kg


