FISCHER AUSTRIA - RM II Set-R M20x190/34 8.8 fvz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558916
Bohrlochdurchmesser - 22 mm
Effektive Verankerungstiefe - 125 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962472813
Sonepar Artikelnummer
121209740
Hersteller Artikelnummer
558916
Hersteller Typ
RM II Set-R M20x190/34 8.8 fvz PATR/ANK
Hersteller Artikel Nr.:
558916
Bohrlochdurchmesser:
22 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.670 kg


