FISCHER AUSTRIA - RM II Set-RK M20x190/34 8.8 fvz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 566981
Bohrlochdurchmesser - 22 mm
Effektive Verankerungstiefe - 125 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962472820
Sonepar Artikelnummer
121209739
Hersteller Artikelnummer
566981
Hersteller Typ
RM II Set-RK M20x190/34 8.8 fvz PATR/ANK
Hersteller Artikel Nr.:
566981
Bohrlochdurchmesser:
22 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.573 kg


