Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Rohrlcip RC IEC 32

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Rohrlcip RC IEC 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 058199

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209581995

Sonepar Artikelnummer

120907399

Hersteller Artikelnummer

058199

Hersteller Typ

RC IEC 32 ROHRCLIP

Hersteller Artikel Nr.:

058199

Geschlossen:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Der fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit z. B. dem fischer DuoPower oder dem fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei Befestigung in Beton und Vollbaustoffen kann der Nageldübel N verwendet werden, bei Befestigung in Loch- und Plattenbaustoffen z. B. der fischer DuoPower. Nach der Montage werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre einfach zu befestigen.