Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle A4 FRS 121 - 127 A4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle A4 FRS 121 - 127 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 560607

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rohraußendurchmesser - 121 .. 127 mm

  • Einlage - Gummi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962427820

Sonepar Artikelnummer

120970805

Hersteller Artikelnummer

560607

Hersteller Typ

FRS 121 - 127 A4

Hersteller Artikel Nr.:

560607

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Rohraußendurchmesser:

121 .. 127 mm

Einlage:

Gummi

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M10

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Verschlussvorrichtung:

doppelte Schraube

Breite:

192 mm

Höhe:

149 mm

Tiefe:

25 mm

Geeignet für Stahlrohre:

Ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

Ja

Geeignet für Kupferrohre:

Ja

Geeignet für Aluminiumrohre:

Ja

Geeignet für Gussrohre:

Ja

Geeignet für Spiralrohre:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.268 kg

Die fischer Rohrschelle FRS A4 ist eine zweischraubige Rohrschelle ausEdelstahl A4mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS A4 ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.