FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 1/2' M8/M10 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512677
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 20 .. 23 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962118056
Sonepar Artikelnummer
120908965
Hersteller Artikelnummer
512677
Hersteller Typ
FRS 1/2' M8/M10 A2 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
512677
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
20 .. 23 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
65 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.067 kg


