FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 108-116 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091506
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 108 .. 116 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209915066
Sonepar Artikelnummer
120907626
Hersteller Artikelnummer
091506
Hersteller Typ
FRS 108-116 M8/M10 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
091506
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
108 .. 116 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
4 Zoll (100)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
164 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.246 kg


