FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 12-15 M8/M10 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537981
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 12 .. 15 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260038
Sonepar Artikelnummer
121210208
Hersteller Artikelnummer
537981
Hersteller Typ
FRS 12-15 M8/M10 zl ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
537981
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
12 .. 15 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
1/4 Zoll (8)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
55 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


