FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 121-128 M8/M10 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537993
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 121 .. 128 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260151
Sonepar Artikelnummer
121210221
Hersteller Artikelnummer
537993
Hersteller Typ
FRS 121-128 M8/M10 zl ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
537993
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
121 .. 128 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
176 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.324 kg


