FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 133-141 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079457
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 133 .. 141 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209794579
Sonepar Artikelnummer
120907628
Hersteller Artikelnummer
079457
Hersteller Typ
FRS 133-141 M8/M10 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079457
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
133 .. 141 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
5 Zoll (125)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
187 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.349 kg


