FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 165-168 M8/M10 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537996
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 165 .. 168 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260182
Sonepar Artikelnummer
121210224
Hersteller Artikelnummer
537996
Hersteller Typ
FRS 165-168 M8/M10 zl ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
537996
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
165 .. 168 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
6 Zoll (150)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
225 mm
Höhe:
192 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.422 kg


