FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 200-206 M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539660
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 200 .. 206 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962270860
Sonepar Artikelnummer
121209994
Hersteller Artikelnummer
539660
Hersteller Typ
Rohrschelle FRS 200-206 M10
Hersteller Artikel Nr.:
539660
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
200 .. 206 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
256 mm
Höhe:
227 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.498 kg


