FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 210-219 M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558335
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 210 .. 219 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962411539
Sonepar Artikelnummer
121209995
Hersteller Artikelnummer
558335
Hersteller Typ
FRS 210-219 M10 Rohrschelle
Hersteller Artikel Nr.:
558335
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
210 .. 219 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
8 Zoll (200)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
262 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.508 kg


