FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 4'' M8/M10 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512696
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser - 102 .. 116 mm
Einlage - Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8/M10
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962118230
Sonepar Artikelnummer
121210286
Hersteller Artikelnummer
512696
Hersteller Typ
FRS 4'' M8/M10 A4 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
512696
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rohraußendurchmesser:
102 .. 116 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
4 Zoll (100)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
171 mm
Höhe:
146 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.269 kg


