FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 48-54 M8/M10 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537987
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 48 .. 54 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260090
Sonepar Artikelnummer
121210214
Hersteller Artikelnummer
537987
Hersteller Typ
FRS 48-54 M8/M10 zl ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
537987
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
48 .. 54 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
1 1/2 Zoll (40)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
99 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.087 kg


