FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 54-58 M8/M10 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512690
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 54 .. 59 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962118179
Sonepar Artikelnummer
120908199
Hersteller Artikelnummer
512690
Hersteller Typ
FRS 54-59 M8/M10 A4 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
512690
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
54 .. 59 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
2 Zoll (50)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
100 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.103 kg


