FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537988
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 55 .. 61 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260106
Sonepar Artikelnummer
121210215
Hersteller Artikelnummer
537988
Hersteller Typ
FRS 55-61 M8/M10 zl ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
537988
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
55 .. 61 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
2 Zoll (50)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
105 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.094 kg


