FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 72-80 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091489
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 72 .. 80 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209914892
Sonepar Artikelnummer
120907623
Hersteller Artikelnummer
091489
Hersteller Typ
FRS 72-80 M8/M10 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
091489
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
72 .. 80 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
2 1/2 Zoll (65)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
125 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.152 kg


