FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091505
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 87 .. 92 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209915059
Sonepar Artikelnummer
120907624
Hersteller Artikelnummer
091505
Hersteller Typ
FRS 87-92 M8/M10 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
091505
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
87 .. 92 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
3 Zoll (80)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
137 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.179 kg


