FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS 95-103 M8/M10 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512695
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 95 .. 103 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962118223
Sonepar Artikelnummer
120908201
Hersteller Artikelnummer
512695
Hersteller Typ
FRS 95 - 103 M8/M10 A4 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
512695
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
95 .. 103 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
151 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.201 kg


