FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS N 146-156 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500746
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 146 .. 156 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962002416
Sonepar Artikelnummer
120907676
Hersteller Artikelnummer
500746
Hersteller Typ
FRSN 146-156 M8/M10 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
500746
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
146 .. 156 mm
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
195 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.298 kg


