FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS N 32-36 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049793
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 32 .. 36 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209497937
Sonepar Artikelnummer
120907662
Hersteller Artikelnummer
049793
Hersteller Typ
FRSN 32-36 M8/M10 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
049793
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
32 .. 36 mm
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Nenndurchmesser:
1 Zoll (25)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
74 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.061 kg


