FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS N 70-77 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049947
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 70 .. 77 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209499474
Sonepar Artikelnummer
120907667
Hersteller Artikelnummer
049947
Hersteller Typ
FRSN 70-77 M8/M10 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
049947
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
70 .. 77 mm
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Nenndurchmesser:
2 1/2 Zoll (65)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
112 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.097 kg


