FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS Triple 108-114

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500709
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 108 .. 114 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962002119
Sonepar Artikelnummer
120907609
Hersteller Artikelnummer
500709
Hersteller Typ
FRS TRIPLE 108-114 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
500709
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
108 .. 114 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
4 Zoll (100)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
164 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
23 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.281 kg


