FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS Triple 115-125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500710
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 115 .. 125 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962002126
Sonepar Artikelnummer
120907610
Hersteller Artikelnummer
500710
Hersteller Typ
FRS TRIPLE 115-125 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
500710
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
115 .. 125 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
175 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
23 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.295 kg


