FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRS Triple 127-135

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500711
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 127 .. 135 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962002133
Sonepar Artikelnummer
120907611
Hersteller Artikelnummer
500711
Hersteller Typ
FRS TRIPLE 127-135 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
500711
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
127 .. 135 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
185 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
23 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.315 kg


