FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRSN Triple 100-105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500724
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 100 .. 105 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962002263
Sonepar Artikelnummer
120907657
Hersteller Artikelnummer
500724
Hersteller Typ
FRSN TRIPLE 100-105 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
500724
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
100 .. 105 mm
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
148 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
23 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.226 kg


