FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRSN Triple 21-23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500715
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 21 .. 23 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962002171
Sonepar Artikelnummer
120907648
Hersteller Artikelnummer
500715
Hersteller Typ
FRSN TRIPLE 21-23 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
500715
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
21 .. 23 mm
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
58 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.095 kg


