FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRSN Triple 48-56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500719
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 48 .. 56 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962002218
Sonepar Artikelnummer
120907652
Hersteller Artikelnummer
500719
Hersteller Typ
FRSN TRIPLE 48-56 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
500719
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
48 .. 56 mm
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
1 1/2 Zoll (40)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
91 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.122 kg


