FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle FRSN Triple 74-80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500722
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 74 .. 80 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962002249
Sonepar Artikelnummer
120907655
Hersteller Artikelnummer
500722
Hersteller Typ
FRSN TRIPLE 74-80 ROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
500722
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
74 .. 80 mm
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll - M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
2 1/2 Zoll (65)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
115 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Nein
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.143 kg


