FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle Standard FRS zoll 121 - 128

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577193
Rohraußendurchmesser - 121 .. 128 mm
Zulässige Nutzlast - 2500 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962557534
Sonepar Artikelnummer
121394652
Hersteller Artikelnummer
577193
Hersteller Typ
FRS zoll 121-128 Rohrschelle Standard
Hersteller Artikel Nr.:
577193
Rohraußendurchmesser:
121 .. 128 mm
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
177 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.352 kg


