FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle Standard FRS zoll 159 - 165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577195
Rohraußendurchmesser - 159 .. 165 mm
Zulässige Nutzlast - 2500 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962557558
Sonepar Artikelnummer
121394653
Hersteller Artikelnummer
577195
Hersteller Typ
FRS zoll 159-165 Rohrschelle Standard
Hersteller Artikel Nr.:
577195
Rohraußendurchmesser:
159 .. 165 mm
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
213 mm
Höhe:
194 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.429 kg


