FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle Standard FRS zoll 200 - 206

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577197
Rohraußendurchmesser - 200 .. 206 mm
Zulässige Nutzlast - 2750 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962557572
Sonepar Artikelnummer
121394655
Hersteller Artikelnummer
577197
Hersteller Typ
FRS zoll 200-206 Rohrschelle Standard
Hersteller Artikel Nr.:
577197
Rohraußendurchmesser:
200 .. 206 mm
Zulässige Nutzlast:
2750 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
254 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.520 kg


